品番 : EA993DS-37S
品名 : 30x150x 300mm 樹脂製角材
仕様
| サイズ(mm) | 30×150×300(L) | 耐荷重 | 約13t |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 1.2 | 材質 | 廃プラスチック |
| 公差 | ±約5mm | ||
| 100%廃プラスチックを使用しています。 | |||
| 耐久性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/12/14 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
