詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993LW-1

品名 : 1.0ton/12-117mm 爪付ジャッキ(長爪)

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 MHC-1TL
爪ロングタイプ
爪荷重 1t 頭部荷重 3t
爪最低位置(h) 12mm 頭部最低位置(H) 205mm
ストローク 105mm 爪最高位置(h1) 117mm
頭部最高位置(H1) 310mm ベースサイズ(W×I) 140×220mm
爪サイズ(W1×l1) 65×75mm 重量 7.3kg
ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています。
追加説明 ●EA993LW-1は黒部分に持ち手付です。EA993LW-2~-5と異なります。(2018/12/11 9013)
カタログ価格

48,000 (税抜)/ 52,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/22 10:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1709ページ
バリエーション一覧
EA993LW-1 1.0ton/12-117mm 爪付ジャッキ(長爪)
EA993LW-2 2.0ton/19-131mm 爪付ジャッキ(長爪)
EA993LW-3 3.0ton/22-132mm 爪付ジャッキ(長爪)
EA993LW-5 5.0ton/25-145mm 爪付ジャッキ(長爪)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top