品番 : EA993LW-3
品名 : 3.0ton/22-132mm 爪付ジャッキ(長爪)
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | MHC-3TL |
|---|---|---|---|
| 爪ロングタイプ | |||
| 爪荷重 | 3t | 頭部荷重 | 7t |
| 爪最低位置(h) | 22mm | 頭部最低位置(H) | 239mm |
| ストローク | 110mm | 爪最高位置(h1) | 132mm |
| 頭部最高位置(H1) | 349mm | ベースサイズ(W×I) | 160×271mm |
| 爪サイズ(W1×l1) | 65×80mm | 重量 | 15.3kg |
| ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 | |||
| 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,500 円(税抜)/ 74,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/30 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1709ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993LW-1 1.0ton/12-117mm 爪付ジャッキ(長爪) |
| EA993LW-2 2.0ton/19-131mm 爪付ジャッキ(長爪) |
| EA993LW-3 3.0ton/22-132mm 爪付ジャッキ(長爪) |
| EA993LW-5 5.0ton/25-145mm 爪付ジャッキ(長爪) |
