品番 : EA993LW-2
品名 : 2.0ton/19-132mm 爪付ジャッキ(長爪)
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | MHC-2TL |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 爪部:2t 頭部:5t |
最低位置 | 爪厚み:19㎜ 頭部:243㎜ |
| 最高位置 | 爪部:132㎜ 頭部:356㎜ |
ストローク | 113mm |
| ベースサイズ | 160×259㎜ | 爪サイズ | 65×80mm |
| 操作回数 | 60回 | 重量 | 13.4kg |
| 爪ロングタイプ | |||
| ハンドルソケットが180度回転するので、障害物をかわしての操作が可能です。 | |||
| 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,400 円(税抜)/ 71,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 18:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1709ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993LW-1 1.0ton/12-117mm 爪付ジャッキ(長爪) |
| EA993LW-2 2.0ton/19-132mm 爪付ジャッキ(長爪) |
| EA993LW-3 3.0ton/22-132mm 爪付ジャッキ(長爪) |
| EA993LW-5 5.0ton/25-145mm 爪付ジャッキ(長爪) |
