品番 : EA995AA-16B
品名 : 435x410x585mm/67L ダストボックス(蓋付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
片手ワンプッシュで蓋が大きく開き、ゴミが入れやすいゴミ箱
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-222-067-3 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン(再生樹脂) | 重量 | 2.8kg |
容量 | 67L | サイズ(mm) | 435×410×585(H) |
投入口サイズ | 317×300mm | 色 | 青 |
スタッキング可能 | |||
片手で軽く押すだけで蓋が大きく開くのでゴミが捨てやすい設計になっています。 | |||
市販の90L用ポリ袋が使用できます。 | |||
袋止めなし | |||
塩ビ不使用 | |||
製品の約70%再生素材使用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 22:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2510ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-16A 330x330x470mm/32L ダストボックス(プッシュ式 |
EA995AA-16B 435x410x585mm/67L ダストボックス(蓋付) |
拡大