品番 : EA995AA-231
品名 : 550x540x800mm/132L ダストカート
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-225-031-3 |
---|---|---|---|
用途 | 大量のゴミ回収に | 材質 | フレーム:スチール (有色クロメートメッキ) 袋:ナイロン |
重量 | 5.5kg | 袋サイズ | 490×430×630(H)mm |
キャスターサイズ | φ75mm | 容量 | 132L |
サイズ | 550×540×800(H)mm 折り畳み幅:200mm |
色 | 青色 |
折りたたみ式 | |||
キャスターにストッパーは付いていません。 | |||
替袋はEA995AA-52A~-53Bをご使用下さい。 | |||
リサイクル促進 | |||
塩ビ不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 19:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2514ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-231 550x540x800mm/132L ダストカート |
EA995AA-232 660x640x940mm/236L ダストカート |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA995AA-52A : [EA995AA-52用] エコ袋(緑) |
オプション | EA995AA-52B : [EA995AA-52用] エコ袋(青) |
オプション | EA995AA-53A : [EA995AA-53用] エコ袋(緑) |
オプション | EA995AA-53B : [EA995AA-53用] エコ袋(青) |