品番 : EA995AA-52A
品名 : [EA995AA-52用] エコ袋(緑)
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-232-710-1 |
---|---|---|---|
規格 | 小 | 重量 | 490g |
容量 | 132L用 | エコ袋サイズ | 490×430×630(H)mm |
カラー | 緑 | 入数 | 1枚 |
材質 | ポリエステル(再生PET) | ||
EA995AA-52用エコ袋 | |||
再生PETを使用したエコタイプです。 | |||
再生PET繊維を67%使用しています。 | |||
リサイクル促進 | |||
塩ビ不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 21:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2468ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)