品番 : EA995AA-52N
品名 : [EA995AA-52用] エコ袋(黄)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-232-710-5 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 小 | 重量 | 490g |
| 容量 | 132L用 | エコ袋サイズ | 490×430×630(H)mm |
| カラー | 黄 | 入数 | 1枚 |
| 材質 | ポリエステル(再生PET) | ||
| EA995AA-52用エコ袋 | |||
| 再生PETを使用したエコタイプです。 | |||
| 再生PET繊維を67%使用しています。 | |||
| リサイクル促進 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/25 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2409ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995AA-52 : 557x506x813mm ダストカート |
ウェブカタログ画像
拡大
