品番 : EA995AA-53A
品名 : [EA995AA-53用] エコ袋(緑)
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-232-730-1 |
---|---|---|---|
規格 | 大 | 重量 | 650g |
容量 | 236L用 | エコ袋サイズ | 590×590×680(H)mm |
カラー | 緑 | 入数 | 1枚 |
材質 | ポリエステル(再生PET) | ||
EA995AA-53用エコ袋 | |||
再生PETを使用したエコタイプです。 | |||
再生PET繊維を67%使用しています。 | |||
リサイクル促進 | |||
塩ビ不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2514ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA995AA-53E : 664x646x915mm ダストカート(エコ袋(緑)付) |
本体 | EA995AA-53F : 664x646x915mm ダストカート(エコ袋(青)付) |
本体 | EA995AA-231 : 550x540x800mm/132L ダストカート |
本体 | EA995AA-232 : 660x640x940mm/236L ダストカート |
拡大