品番 : EA995AA-53E
品名 : 664x646x915mm ダストカート(エコ袋(緑)付)
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-232-040-0 ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
容量 | 236L | サイズ(mm) | 664×646×915(H) |
折り畳み幅 | 280mm | 重量 | 約9.5kg |
材質 | フレーム:スチール(クロムメッキ)、 エコ袋:再生PET |
キャスターサイズ | φ75mm |
カラー | グリーン | ||
エコ袋は再生PET繊維67%使用 | |||
カートフレームは折りたたみ式 | |||
袋はフレームのフックへ掛けるだけでセットできます。 | |||
袋単体時にロープで口を閉められます。 | |||
キャスターは老化しにくく、床を汚すマーキングの心配がないオレフィン系エラストマーを使用しています。 | |||
キャスターにストッパーは付いていません。 | |||
塩ビ不使用 | |||
リサイクル促進 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 21:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2468ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA995AA-53 : 664x646x915mm ダストカート |
部品 | EA995AA-53A : [EA995AA-53用] エコ袋(緑) |
オプション | EA995AA-53B : [EA995AA-53用] エコ袋(青) |
オプション | EA995AA-116 : [EA995AA-53E用] 小物用ポケット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
カラー:グリーン