詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-51E

品名 : 415x409x751mm ダストカート(エコ袋(緑)付)

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-232-020-0 ※ESCOオリジナルセット品
容量 70L サイズ(mm) 415×409×751(H)
折り畳み幅 190mm 重量 約4.4kg
材質 フレーム:スチール(クロムメッキ)、
エコ袋:再生PET
キャスターサイズ φ75mm
カラー グリーン
エコ袋は再生PET繊維67%使用
カートフレームは折りたたみ式
袋はフレームに掛け、接着テープで固定してセットします。
キャスターは老化しにくく、床を汚すマーキングの心配がないオレフィン系エラストマーを使用しています。
キャスターにストッパーは付いていません。
塩ビ不使用
リサイクル促進
追加説明
カタログ価格

26,000 (税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 19:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2468ページ
バリエーション一覧
EA995AA-51E 415x409x751mm ダストカート(エコ袋(緑)付)
EA995AA-51F 415x409x751mm ダストカート(エコ袋(青)付)
EA995AA-52E 557x506x813mm ダストカート(エコ袋(緑)付)
EA995AA-52F 557x506x813mm ダストカート(エコ袋(青)付)
EA995AA-53E 664x646x915mm ダストカート(エコ袋(緑)付)
EA995AA-53F 664x646x915mm ダストカート(エコ袋(青)付)
ウェブカタログ画像
容量:70L
カラー:グリーン
  • 容量:70L\nカラー:グリーン
  • メッキの種類
  • フレームサイズ\n本商品は【ミニ:バンパーなし】です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top