品番 : EA995AA-51F
品名 : 415x409x751mm ダストカート(エコ袋(青)付)
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-232-020-0 ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
容量 | 70L | サイズ(mm) | 415×409×751(H) |
折り畳み幅 | 190mm | 重量 | 約4.4kg |
材質 | フレーム:スチール(クロムメッキ)、 エコ袋:再生PET |
キャスターサイズ | φ75mm |
カラー | ブルー | ||
エコ袋は再生PET繊維67%使用 | |||
カートフレームは折りたたみ式 | |||
袋はフレームに掛け、接着テープで固定してセットします。 | |||
キャスターは老化しにくく、床を汚すマーキングの心配がないオレフィン系エラストマーを使用しています。 | |||
キャスターにストッパーは付いていません。 | |||
塩ビ不使用 | |||
リサイクル促進 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 18:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2514ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA995AA-51A : [EA995AA-51用] エコ袋(緑) |
部品 | EA995AA-51B : [EA995AA-51用] エコ袋(青) |
部品 | EA995AA-51 : 415x409x751mm ダストカート |
拡大
カラー:ブルー