品番 : EA995AA-52E
品名 : 557x506x813mm ダストカート(エコ袋(緑)付)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-232-030-0 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 132L | サイズ(mm) | 557×506×813(H) |
| 折り畳み幅 | 210mm | 重量 | 約6.9kg |
| 材質 | フレーム:スチール(クロムメッキ)、 エコ袋:再生PET |
キャスターサイズ | φ75mm |
| カラー | グリーン | ||
| エコ袋は再生PET繊維67%使用 | |||
| カートフレームは折りたたみ式 | |||
| 袋はフレームのフックへ掛けるだけでセットできます。 | |||
| 袋単体時にロープで口を閉められます。 | |||
| キャスターは老化しにくく、床を汚すマーキングの心配がないオレフィン系エラストマーを使用しています。 | |||
| キャスターにストッパーは付いていません。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| リサイクル促進 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/30 10:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2409ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA995AA-52 : 557x506x813mm ダストカート |
| 部品 | EA995AA-52A : [EA995AA-52用] エコ袋(緑) |
| オプション | EA995AA-52B : [EA995AA-52用] エコ袋(青) |
| オプション | EA995AA-111 : [EA995AA-52E用] 小物用ポケット |
ウェブカタログ画像
拡大

カラー:グリーン