品番 : EA995AA-53
品名 : 664x646x915mm ダストカート
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-232-040-0 |
---|---|---|---|
規格 | 大 | サイズ(mm) | 664×646×915(H) |
キャスター直径 | 75mm | 折り畳み幅 | 280mm |
スチールパイプ径 | φ25.4mm | 重量 | 7.4kg |
材質 | フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET | ||
折りたたみができて収納に便利なフレームです。 | |||
フレームとエコ袋は別売です。 | |||
キャスターにストッパーは付いていません。 | |||
キャスターは老化しにくく、床を汚すマーキングの心配がないオレフィン系エラストマーを使用しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 21:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2468ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-51 415x409x751mm ダストカート |
EA995AA-52 557x506x813mm ダストカート |
EA995AA-53 664x646x915mm ダストカート |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)