品番 : EA995AA-252
品名 : 680x735x880mm/210L ダストカート
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
材質 | フレーム:スチール(クロムメッキ)、 袋:ナイロン(防水加工) |
キャスターサイズ | φ100mm |
折り畳み幅 | 160mm | 可能積載量 | 約30kg |
容量 | 210L | サイズ(mm) | 680×735×880(H) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 04:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大