品番 : EA995AA-251
品名 : 590x545x780mm/120L ダストカート
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
材質 | フレーム:スチール(クロムメッキ)、 袋:ナイロン(防水加工) |
キャスターサイズ | φ75mm |
折り畳み幅 | 140mm | 可能積載量 | 約30kg |
容量 | 120L | サイズ(mm) | 590×545×780(H) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 19:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大