詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-361

品名 : 445x364x710mm/103L ごみかご(ステンレス製)

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-198-144-0
容量(L) 103 サイズ(mm)(上×下×高) □445×□364×710
脚高さ 30mm 重量 3.6kg
材質 網:ステンレス(0.8×7×14mm)、脚:EVA樹脂
市販の120L用ポリ袋が使用できます。
サビに強いステンレス製なので、屋外や海辺でも安心してお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

36,000 (税抜)/ 39,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2469ページ
バリエーション一覧
EA995AA-361 445x364x710mm/103L ごみかご(ステンレス製)
EA995AA-362 350x275x565mm/ 47L ごみかご(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 網:0.8×7×14mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top