品番 : EA995AA-362
品名 : 350x275x565mm/ 47L ごみかご(ステンレス製)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-198-135-0 |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 47 | サイズ(mm)(上×下×高) | □350×□275×565 |
| 脚高さ | 30mm | 重量 | 約2.0kg |
| 材質 | 網:ステンレス(0.8×7×14)、脚:ステンレス | ||
| 市販の70L用ポリ袋が使用できます。 | |||
| サビに強いステンレス製なので、屋外や海辺でも安心してお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/05 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2410ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-361 445x364x710mm/103L ごみかご(ステンレス製) |
| EA995AA-362 350x275x565mm/ 47L ごみかご(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-272 : 800x 900mm/70L ポリ袋(透明/特厚/10枚) |
| 関連商品 | EA995AD-292 : 800x 900mm/70L ごみ袋(透明/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

