品番 : EA995AA-382
品名 : 700x700x700mm/340L ダストボックス(折畳式)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-261-012-9 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ネット部:ターポリン、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン |
容量 | 340L |
| サイズ | 700(W)×700(D)×700(H)mm | 重量 | 2kg |
| 折りたたみ式 | |||
| ★コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。 | |||
| クリアポケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2412ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-381 600x600x700mm/250L ダストボックス(折畳式) |
| EA995AA-382 700x700x700mm/340L ダストボックス(折畳式) |
| EA995AA-383 900x600x700mm/380L ダストボックス(折畳式) |
