詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-383

品名 : 900x600x700mm/380L ダストボックス(折畳式)

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-261-013-9
材質 ネット部:ターポリン、
支柱:FRP、
取手・枠:ポリエチレン
容量 380L
サイズ 900(W)×600(D)×700(H)mm 重量 2.3kg
折りたたみ式
★コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
クリアポケット付
追加説明
カタログ価格

30,300 円(税抜)/ 33,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2412ページ
バリエーション一覧
EA995AA-381 600x600x700mm/250L ダストボックス(折畳式)
EA995AA-382 700x700x700mm/340L ダストボックス(折畳式)
EA995AA-383 900x600x700mm/380L ダストボックス(折畳式)
ウェブカタログ画像
クリアポケット付き
  • クリアポケット付き
  • ★コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
  • 折りたたみ時

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top