品番 : EA995AA-393
品名 : 272x255x355mm/13.7L ダストボックス(ペダル開閉
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | エバン |
|---|---|---|---|
| 容量 | 13.7L | サイズ(mm)(W×D×H) | 272×255×355 |
| 重量 | 0.92kg | 材質 | 本体・フタ・袋止め:ポリプロピレン、ペダル・ロッド:ポリスチレン |
| カラー | ホワイト | ||
| ペダル開閉式のダストボックス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/03 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
