品番 : EA995AA-395
品名 : 256x385x488mm/ 30L ダストボックス(ペダル開閉
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | エバン |
|---|---|---|---|
| 容量 | 30L | サイズ(mm)(W×D×H) | 256×385×488 |
| 重量 | 1.55kg | 材質 | 本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ) |
| カラー | ホワイト | ||
| フック付き | |||
| ペダル開閉式のダストボックス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/03 22:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
