詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-394

品名 : 233x345x444mm/ 20L ダストボックス(ペダル開閉

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 エバン
容量 20L サイズ(mm)(W×D×H) 233×345×444
重量 1.22kg 材質 本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)
カラー ホワイト
ペダル開閉式のダストボックス
追加説明
カタログ価格

3,170 (税抜)/ 3,487 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/18 07:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2403ページ
バリエーション一覧
EA995AA-393 272x255x355mm/13.7L ダストボックス(ペダル開閉
EA995AA-394 233x345x444mm/ 20L ダストボックス(ペダル開閉
EA995AA-395 256x385x488mm/ 30L ダストボックス(ペダル開閉
EA995AA-396 283x428x580mm/ 40L ダストボックス(ペダル開閉
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top