品番 : EA995AD-102
品名 : 460x600mm ポリ袋(紐付/500枚)
仕様
| サイズ(mm) | 460×600 | 厚み(mm) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 入数(枚) | 500 | 重量 | 7.4kg |
| 材質 | LDPE | ||
| 透明袋 | |||
| ひも付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/25 01:48現在) |
||||
| 商品入数 | 500 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA995AD-94Bです。