品番 : EA995AD-93B
品名 : 200x300mm ポリ袋(紐付/100枚)
仕様
サイズ(mm) | 200×300 | 厚み(mm) | 0.03 |
---|---|---|---|
入数(枚) | 100 | 材質 | LDPE |
透明袋 | |||
フック等に掛けられる、ひも付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/19 23:59現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2221ページ |
拡大
※画像はEA995AD-94Bです。