品番 : EA995AD-98
品名 : 340x480mm ポリ袋(紐付/500枚)
仕様
| サイズ(mm) | 340×480 | 厚み(mm) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 入数(枚) | 500 | 重量 | 4.25kg |
| 材質 | LDPE | ||
| 透明袋 | |||
| ひも付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/30 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 500 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA995AD-94Bです。