品番 : EA995BR-32
品名 : φ 25- 40mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)
カタログ訂正
26/01/08 適用外径の訂正。誤:20~40mm、正:25~40mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | サンプラテック | 型番 | 02401 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安全ネトロン | 適用外径 | φ25~40mm |
| 長さ | 5m | 折径 | 30mm |
| 材質 | エチレン酢酸ビニル共重合体 | ||
| 試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に | |||
| 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 | |||
| 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 | |||
| 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。 | |||
| ハサミ・カッターで簡単に切断できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/02/01 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1645ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
