詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BR-33

品名 : φ 40- 65mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー サンプラテック 型番 02402
商品名 安全ネトロン 適用外径 φ40~65mm
長さ 5m 折径 60mm
材質 エチレン酢酸ビニル共重合体
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。
耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。
ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
追加説明
カタログ価格

1,490 (税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/08 17:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1645ページ
バリエーション一覧
EA995BR-31 φ 15- 25mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)
EA995BR-32 φ 25- 40mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)
EA995BR-33 φ 40- 65mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)
EA995BR-34 φ 65-100mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)
EA995BR-35 φ100-140mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)
EA995BR-36 φ125-160mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top