詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BR-35

品名 : φ100-140mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 02404
商品名 安全ネトロン 適用外径 100~140mm
長さ 5m 折径 130mm
材質 エチレン酢酸ビニル共重合体
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。
耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。
ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
追加説明
カタログ価格

3,500 (税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2025/12/17 19:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1696ページ
バリエーション一覧
EA995BR-31 φ 15- 25mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)
EA995BR-32 φ 20- 40mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)
EA995BR-33 φ 40- 65mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)
EA995BR-34 φ 65-100mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)
EA995BR-35 φ100-140mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)
EA995BR-36 φ125-160mmx5m 伸縮ネット(表面保護用)
ウェブカタログ画像
画像はEA995BR-32
  • 画像はEA995BR-32

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top