詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CA-71

品名 : 90L ダストボックス

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PM-90
仕様 本体のみ 容量 90L
サイズ(mm) φ556×597 重量 約3.0kg
材質 ポリプロピレン
収集日までたっぷり入る大容量ボックスです。
掃除に水汲み、ぬか漬けなど使い方様々
飲料水を入れても安全な素材を使用しています。
※ふたは別売りです。
追加説明
カタログ価格

4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/10 00:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2405ページ
バリエーション一覧
EA995CA-71 90L ダストボックス
EA995CA-72 120L ダストボックス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top