品番 : EA995CA-76
品名 : [EA995CA-71用]フタ
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PMC-90 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替ふた(EA995CA-71用) | 適応 | 90L用 |
| サイズ | φ559×103mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/10 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2405ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-76 [EA995CA-71用]フタ |
| EA995CA-77 [EA995CA-72用]フタ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995CA-71 : 90L ダストボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
