品番 : EA995CA-77
品名 : [EA995CA-72用]フタ
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PMC-120 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替ふた(EA995CA-72用) | 適応 | 120L用 |
| サイズ | φ612×109mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/20 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2405ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-76 [EA995CA-71用]フタ |
| EA995CA-77 [EA995CA-72用]フタ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995CA-72 : 120L ダストボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
