品番 : EA995CA-72
品名 : 120L ダストボックス
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PM-120 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | 容量 | 120L |
| サイズ(mm) | φ603×657 | 重量 | 約3.7kg |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 収集日までたっぷり入る大容量ボックスです。 | |||
| 掃除に水汲み、ぬか漬けなど使い方様々 | |||
| 飲料水を入れても安全な素材を使用しています。 | |||
| 5L毎に目盛りの線が入っています。100Lのところで「100」と数字があります。 | |||
| ※ふたは別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,480 円(税抜)/ 7,128 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/10 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2405ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-71 90L ダストボックス |
| EA995CA-72 120L ダストボックス |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA995CA-77 : [EA995CA-72用]フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
