品番 : EA996AA-62
品名 : [L] 継ぎ作業服
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 綿100% | サイズ | L |
---|---|---|---|
適応身長 | 167~172cm | 胸囲 | 116cm |
胴囲 | 95cm | ||
腰部に伸縮機能付 | |||
両腕ポケットファスナー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,690 円(税抜)/ 10,659 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 04:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2319ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996AA-61 [M] 継ぎ作業服 |
EA996AA-62 [L] 継ぎ作業服 |
EA996AA-63 [LL] 継ぎ作業服 |
EA996AA-64 [3L] 継ぎ作業服 |