詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AC-31

品名 : [M] 継ぎ作業服(青)

仕様

サイズ M 身長(cm) 162~167
材質 ポリエステル:65%/綿:35% 胸囲 112cm
胴囲 90cm 開閉方法 フロントファスナー
左右胸ポケットフラップ付
腰部:伸縮機能付、脇:ゴム仕様
追加説明 ○袖口はマジックテープ止です。(08/2/26)
カタログ価格

7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/09 23:51現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2216ページ
バリエーション一覧
EA996AC-31 [M] 継ぎ作業服(青)
EA996AC-32 [L] 継ぎ作業服(青)
EA996AC-33 [LL] 継ぎ作業服(青)
EA996AC-34 [3L] 継ぎ作業服(青)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top