詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AC-32

品名 : [L] 継ぎ作業服(青)

仕様

サイズ L 身長 167~172cm
胸囲 116cm 胴囲 95cm
材質 ポリエステル:65%
綿:35%
開閉方法 フロントファスナー
腰部:伸縮機能付、脇:ゴム仕様
左右胸ポケットフラップ付
追加説明
カタログ価格

7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/07 11:12現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2216ページ
バリエーション一覧
EA996AC-31 [M] 継ぎ作業服(青)
EA996AC-32 [L] 継ぎ作業服(青)
EA996AC-33 [LL] 継ぎ作業服(青)
EA996AC-34 [3L] 継ぎ作業服(青)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top