品番 : EA996AC-34
品名 : [3L] 継ぎ作業服(青)
仕様
| サイズ | 3L | 身長(cm) | 177~182 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル:65%/綿:35% | 胸囲 | 124cm |
| 胴囲 | 105cm | 開閉方法 | フロントファスナー |
| 左右胸ポケットフラップ付 | |||
| 腰部:伸縮機能付、脇:ゴム仕様 | |||
| 追加説明 |
○袖口はマジックテープ止です。(08/2/26) |
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/09 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2216ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AC-31 [M] 継ぎ作業服(青) |
| EA996AC-32 [L] 継ぎ作業服(青) |
| EA996AC-33 [LL] 継ぎ作業服(青) |
| EA996AC-34 [3L] 継ぎ作業服(青) |
メイン画像
拡大
