品番 : EA996AM-3
品名 : [LL] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖ネイビー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ | LL | 身長(cm) | 172~177 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル75%、綿25% | ||
帯電防止織物使用 | |||
袖口にはサイズ調節が出来るスナップボタンを採用。袖口からの空気の流れを調節できます。 | |||
腰部にウエストのサイズ調節できる大型のマジックテープを採用。つかみやすいタブ付です。 | |||
右胸ポケットのオーバーフラップには反射素材を織込んだタブを採用。 | |||
左胸ポケットにはオートバイロゴ入りのファスナータブを採用。 | |||
衿内側の調節用ヒモを結ぶことで空間が生まれ、衣服内の空気を通りやすくします。 | |||
衣服内部の2箇所に電源ユニット用ポケットがあり、お好みの位置をお選びいただけます。 | |||
カラー | ネイビーブルー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 14:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2324ページ |
拡大