品番 : EA996AM-5
品名 : [4L] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖ネイビー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ | 4L | 身長(cm) | 182~187 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル75%、綿25% | カラー | ネイビーブルー |
帯電防止織物使用 | |||
袖口にはサイズ調節が出来るスナップボタンを採用。袖口からの空気の流れを調節できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 14:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大