品番 : EA996AM-11
品名 : [M] 空調継ぎ作業服(本体のみ/半袖グレー)
仕様
サイズ | M | 身長(cm) | 162~167 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル75%、綿25% | カラー | グレー |
帯電防止織物使用 | |||
袖口にはサイズ調節が出来るスナップボタンを採用。袖口からの空気の流れを調節できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/24 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2324ページ |
代替品
|
拡大