品番 : EA996AZ-23A
品名 : [LL] 使い捨て防護服
仕様
メーカー | デュポン | 型番 | TVS1-XL |
---|---|---|---|
商品名 | タイベック ソフトウエアⅠ型 | サイズ | LL |
身長(cm) | 180~188 | 適応胸囲 | 108~116cm |
材質 | タイベック(R)素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布) | ||
特長: ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧:1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。 |
|||
「石綿障害予防規則」レベル1、2、3対応 | |||
裾口、背ウエストゴム入 | |||
前面ファスナー開閉式 | |||
JIS T8115 適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/12 16:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2320ページ |