詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AZ-41B

品名 : [M] 使い捨て防護服

仕様

メーカー アゼアス 型番 AZGUARD2000-M
サイズ M 適応身長 152~164cm
適応胸囲 76~92cm 材質 PPメルトブローン、 PPスパンボンド不織布
厚さ 0.31㎜ 耐水度 763㎜以上
引張強さ 縦:127N
横:53.8N(JIS L 1906)
引裂き強さ 縦:7.8N
横:4.1N(JIS L 1906)
透湿度 540.6g/㎡・h 透気度 19.1秒
仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付/縫い目は内縫い 用途 ガラス繊維の取り扱い作業、ダイオキシン取り扱い作業、ゴミ焼却作業、塗装作業、集塵機の点検、取替え作業などに。
規格 JIS T 8115 タイプ5・6適合 注意 ・耐切創性はありませんので鋭利な物は素材を貫通する危険性があります。
・耐熱性、防炎性はありません。
3層構造になっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果を発揮
あごをカバーするフード付
ファスナーカバー付
使い切りタイプ
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/03/01 16:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2218ページ

代替品

EA996AY-1A
バリエーション一覧
EA996AZ-41B [M] 使い捨て防護服
EA996AZ-42B [L] 使い捨て防護服
EA996AZ-43B [LL] 使い捨て防護服
EA996AZ-44B [3L] 使い捨て防護服
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top