品番 : EA996AZ-42B
品名 : [L] 使い捨て防護服
仕様
| メーカー | アゼアス | 型番 | AZGUARD2000-L |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 適応身長 | 158~170cm |
| 適応胸囲 | 84~104cm | 材質 | PPメルトブローン、 PPスパンボンド不織布 |
| 厚さ | 0.31㎜ | 耐水度 | 763㎜以上 |
| 引張強さ | 縦:127N 横:53.8N(JIS L 1906) |
引裂き強さ | 縦:7.8N 横:4.1N(JIS L 1906) |
| 透湿度 | 540.6g/㎡・h | 透気度 | 19.1秒 |
| 仕様 | フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付/縫い目は内縫い | 用途 | ガラス繊維の取り扱い作業、ダイオキシン取り扱い作業、ゴミ焼却作業、塗装作業、集塵機の点検、取替え作業などに。 |
| 規格 | JIS T 8115 タイプ5・6適合 | 注意 | ・耐切創性はありませんので鋭利な物は素材を貫通する危険性があります。 ・耐熱性、防炎性はありません。 |
| あごをカバーするフード付 | |||
| ファスナーカバー付 | |||
| 使い切りタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/11/02 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2279ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AZ-41B [M] 使い捨て防護服 |
| EA996AZ-42B [L] 使い捨て防護服 |
| EA996AZ-43B [LL] 使い捨て防護服 |
| EA996AZ-44B [3L] 使い捨て防護服 |
ウェブカタログ画像
拡大

