品番 : EA996AZ-63
品名 : [LL] 使い捨て防護パンツ
仕様
メーカー | アゼアス | 型番 | 3580-LL |
---|---|---|---|
上下別売。ズボンのみ | |||
材質 | ポリエチレン、タイベック(R) | ||
ウエストゴム入り | |||
ズボン裾折り返し | |||
サイズ | LL | 適応胴囲 | 88~104cm |
適応股下 | 74~78cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/15 12:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2320ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA996AZ-61 [M] 使い捨て防護パンツ |
EA996AZ-62 [L] 使い捨て防護パンツ |
EA996AZ-63 [LL] 使い捨て防護パンツ |
EA996AZ-64 [3L] 使い捨て防護パンツ |