品番 : EA996XN-23
品名 : [LL] レインウエアー[上着]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 表:ポリ塩化ビニール、裏:ポリエステル | ||
---|---|---|---|
袖口2重仕様 | |||
フード取外不可(フード一体型) | |||
サイズ | LL | 適応サイズ | 身長:172~179cm 胸囲:96~104cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,410 円(税抜)/ 10,351 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 17:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2315ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996XN-21 [M] レインウエアー[上着] |
EA996XN-22 [L] レインウエアー[上着] |
EA996XN-23 [LL] レインウエアー[上着] |
EA996XN-24 [3L] レインウエアー[上着] |