品番 : EA997KB-11
品名 : 250mm 工業用カートリッジフィルター(200μm)
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | RW-CS200-250 |
|---|---|---|---|
| ろ過精度 | 200μm | 全長 | 250mm |
| 最高使用温度 | 150℃ | 適用分野 | 一般工業用水・高温水、有機溶剤等 |
| 材質 | ろ材:コットン コア:SUS304 |
||
| コットン製の糸をステンレス製のコアにワインディングした、糸巻きタイプのカートリッジフィルター | |||
| 石油製品及び飲料水・食品の他、アルコール・各種有機溶剤などのろ過に | |||
| 耐熱・耐油性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/09 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1071ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
