詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997KB-4

品名 : 250mm 工業用カートリッジフィルター(5μm)

仕様

メーカー レッキス工業(REX) 型番 RW-CS5-250
用途 石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質 ろ材:コットン
コア:SUS304
ろ過精度 5μm 全長 250mm
最高使用温度 150℃
糸巻きタイプ
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/06/18 04:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1071ページ
バリエーション一覧
EA997KB-1 250mm 工業用カートリッジフィルター(0.5μm)
EA997KB-2 250mm 工業用カートリッジフィルター(1μm)
EA997KB-3 250mm 工業用カートリッジフィルター(3μm)
EA997KB-4 250mm 工業用カートリッジフィルター(5μm)
EA997KB-5 250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
EA997KB-6 250mm 工業用カートリッジフィルター(25μm)
EA997KB-7 250mm 工業用カートリッジフィルター(50μm)
EA997KB-8 250mm 工業用カートリッジフィルター(75μm)
EA997KB-9 250mm 工業用カートリッジフィルター(100μm)
EA997KB-10 250mm 工業用カートリッジフィルター(150μm)
EA997KB-11 250mm 工業用カートリッジフィルター(200μm)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top