品番 : EA997KB-5
品名 : 250mm 工業用カートリッジフィルター(10μm)
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | RW-CS10-250 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など | 材質 | ろ材:コットン コア:SUS304 |
| ろ過精度 | 10μm | 全長 | 250mm |
| 最高使用温度 | 150℃ | ||
| 糸巻きタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/06/18 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1071ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
