品番 : EA997KR-12
品名 : 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(5μm)
仕様
| 頻繁なフィルター交換に適した経済タイプ | |||
| 材質 | ポリエチレン | 最高使用温度 | 80℃ |
|---|---|---|---|
| ろ過精度 | 5μm | サイズ | φ178×813mm |
| タイプ | ロング | 用途 | 冷却水・洗浄水、工業用水のろ過 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/31 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1071ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズ・仕様が異なります。
