品番 : EA997KR-17
品名 : 178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(200μm)
仕様
頻繁なフィルター交換に適した経済タイプ | |||
材質 | ポリエチレン | 最高使用温度 | 80℃ |
---|---|---|---|
ろ過精度 | 200μm | サイズ | φ178×813mm |
タイプ | ロング | 用途 | 冷却水・洗浄水、工業用水のろ過 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/18 01:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1114ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズ・仕様が異なります。